Chaves de fendas, bits e chaves
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
1P925233
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
MILWAUKEE Bits GEN 3 TX10 50MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1P925233
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1P925233
EAN
4058546294694
UBB
500708645386
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4932471570