text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Berbequins para pedra e betão 4X50


Referência 0V281132
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Sim
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Type Glass & Tile Drill Bit

Números do artigo

Referência 0V281132
EAN 4058546298555
UBB 500718059511
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471956
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.