Aparafusadoras
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
Berbequins
Aparafusadoras
0W724452
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
Milwaukee Berbequins HDE 10 RQX
Adiconar catálogo
Referência
0W724452
Consumo nominal de energia (W)
725
Peso da máquina (kg)
1.4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
6
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
16
Binário máximo (Nm)
30
Inserção da ferramenta
UNF de 1/2 x 20 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
725
Peso da máquina (kg)
1.4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
6
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
16
Binário máximo (Nm)
30
Inserção da ferramenta
UNF de 1/2 x 20 polegadas
Tipo de suporte da broca
Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 4000
Marca
Milwaukee
Model
HDE 6 RQ
Type
Rotary Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
010150