text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Berbequim com percussão M12BPD-0


Referência 7E513715
Tensão nominal (V) 12
Comprimento (mm) 190
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 22
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Comprimento (mm) 190
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 22
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 22
Binário máximo (Nm) 30
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 22
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro do berbequim pedra 3ª velocidade (mm) 10
Número máximo de cursos (1/min) 22500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1500
Número de pilhas incluídas 0
Marca Milwaukee
Código pautal 84672110
Model M12 BPD-0
Type Percussion Drill

Números do artigo

Referência 7E513715
EAN 4002395002702
UBB 500513647635
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 4933441950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.