text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Auger bit 6 x 230mm


Referência 0Z685736
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 6.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Type Auger Bit

Números do artigo

Referência 0Z685736
EAN 4002395378364
UBB 500513756113
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932430175
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.