text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Auger bit 32 x 460mm


Položka č. 5Y918824
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Ambalat la 1

technické údaje

Comprimento total (mm) 460
Broca de diâmetro (mm) 32
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5Y918824
EAN 4002395348596
UBB 500513754621
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932373374
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.