text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Auger bit 28 x 460mm


Numéro d'article 0G338066
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 460
Broca de diâmetro (mm) 28
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código do produto 82075090
Type Auger Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G338066
EAN 4002395348572
UBB 500513754217
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932373372
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.