Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
8C417975
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
Milwaukee Aparafusadora
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C417975
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
82
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 550
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1800
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672110
Model
M18 BLDD2-502X
Type
Cordless Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C417975
EAN
4058546224608
UBB
500695253301
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933464515