text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Alicate para cablagem 7 EM 1


Referência 9H497869
Isolado Não
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 18 - 10
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 18 - 10
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Sim
Largura da cabeça (mm) 25
Diâmetro da gama de tiras (mm) 6 - 6
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.75 - 6
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Apertos de plástico
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não
Marca Milwaukee
Type Wire Stripping Pliers

Números do artigo

Referência 9H497869
EAN 4058546347475
UBB 500583814552
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932478554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.