Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Agrafadores & ferramentas de pregos
0F671835
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
MILWAUKEE Agrafos e máquinas de pregos M18 ONEFPRT-0X
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F671835
Tensão nominal (V)
18
Largura
63
Altura
317
Comprimento (mm)
273
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Curso do dispositivo (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
63
Altura
317
Comprimento (mm)
273
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Curso do dispositivo (mm)
30
Força de regulação (N)
20000
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFPRT-0X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F671835
EAN
4058546347949
UBB
500573679353
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478601