Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Agrafadores & ferramentas de pregos
1K536651
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
MILWAUKEE Agrafos e máquinas de pregos FFN-502C 2X5AH
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1K536651
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Comprimento do prego (mm)
50 - 90
Diâmetro do prego (mm)
2.9 - 3.3
Capacidade do carregador
51
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Comprimento do prego (mm)
50 - 90
Diâmetro do prego (mm)
2.9 - 3.3
Capacidade do carregador
51
Adequado para pregos
Sim
Adequado para agrafos
Não
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
Framing Nailer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933471404