text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Referência 6Y298129
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 8
Diâmetro do eixo (mm) 6
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 8
Diâmetro do eixo (mm) 6
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para vidro Não
Dentes Outro
Material de corte HSS
Tipo de partícula Outro
Rebarba Não
Adequado para porcelana Não
Com veio Não
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 6Y298129
EAN 4007220058640
UBB 500582990122
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 22405036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.