Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6D391966
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
Milling pin ZYAS dm 4 mm head length 13 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D391966
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro
4
Diâmetro do eixo (mm)
6
Material
Outro
Eixo de fixação (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro
4
Diâmetro do eixo (mm)
6
Material
Outro
Eixo de fixação (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
13
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para vidro
Não
Dentes
Outro
Material de corte
HSS
Tipo de partícula
Outro
Rebarba
Não
Adequado para porcelana
Não
Com veio
Não
Cortador de diâmetro (mm)
4
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Pferd
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D391966
EAN
4007220058596
UBB
500582703855
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
22404336