text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 1 PFERD


Cikkszám 5L743460
Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 65
Átmérő 12
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 65
Átmérő 12
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA-S
Márka Pferd
Árucikk kód 82077010

Cikkszámok

Cikkszám 5L743460
EAN 4007220058701
UBB 500582466586
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22405516
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.