text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA stainless steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 1D478045
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Outro
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1D478045
EAN 4015448745228
UBB 500573981791
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868053
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.