text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 9E776663
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9E776663
EAN 4015448745471
UBB 500583777197
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868766
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.