text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 8 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 8P700130
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8P700130
EAN 4015448419150
UBB 500583584957
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868642
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.