text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 4 mm head length 13 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 6O216080
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 6O216080
EAN 4007220045435
UBB 500582855812
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 21101526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.