text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 1U923052
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 1U923052
EAN 4007220045800
UBB 500581228672
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 21102026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.