Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8G584458
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
Milling pin WRC stainless steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8G584458
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
20
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
20
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G584458
EAN
4015448745280
UBB
500583458723
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000868058