Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2Z211362
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
Milling pin WRC special steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Z211362
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
16
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
Virar à esquerda circular
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
16
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Z211362
EAN
4015448745488
UBB
500581632758
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000868767