text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 5M516262
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 5M516262
EAN 4015448745518
UBB 500582501978
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.