Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3I362034
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
Milling pin WRC dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3I362034
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
20
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
20
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Pferd
Código do produto
82077010
Type
21105187
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3I362034
EAN
4007220937150
UBB
500581756185
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4142100570