text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 6I774542
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6I774542
EAN 4015448419211
UBB 500582783139
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868664
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.