text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 2H692618
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Pferd
Código pautal 82077010
Type 21105387

Números do artigo

Referência 2H692618
EAN 4007220936696
UBB 500581402327
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4142100575
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.