text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 4X475966
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Pferd
Type 21105382

Números do artigo

Referência 4X475966
EAN 4007220900529
UBB 500582254628
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4142100565
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.