text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 5J539971
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5J539971
EAN 4015448419204
UBB 500582440672
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868663
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.