Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7M709473
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
Milling pin SPG stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M709473
Forma da cabeça
Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
SPG
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M709473
EAN
4015448745433
UBB
500583173769
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000868071