text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 7R221300
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Outro
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 7R221300
EAN 4015448745419
UBB 500583242994
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.