text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm PROMAT


Referência 7Y878434
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7Y878434
EAN 4015448675730
UBB 500583338032
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868327
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.