Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7N480246
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
Milling pin SPG dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7N480246
Forma da cabeça
Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
18
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
18
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
SPG
Marca
Pferd
Type
21122587
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7N480246
EAN
4007220936979
UBB
500583194716
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4142180560