text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 5 mm head length 12 mm shank dm 3 mm PROMAT


Referência 6O134339
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6O134339
EAN 4015448675709
UBB 500582854740
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868324
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.