text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 5T223807
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Pferd
Type 21122787

Números do artigo

Referência 5T223807
EAN 4007220937082
UBB 500582562285
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4142180565
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.