text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF stainless steel dm 8 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 9D721985
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Outro
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9D721985
EAN 4015448745358
UBB 500583745343
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.