text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF special steel dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 5Q374655
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5Q374655
EAN 4015448745549
UBB 500582527486
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868773
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.