text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 2I102980
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2I102980
EAN 4015448745570
UBB 500581406385
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868775
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.