Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9K314193
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
Milling pin RBF dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K314193
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
18
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
18
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
RBF
Marca
Pferd
Type
21117382
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K314193
EAN
4007220900550
UBB
500583839492
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4142160540