text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 2C215675
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 2C215675
EAN 4015448482444
UBB 500581333282
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868684
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.