Esmeril
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Esmeril
4X733823
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
Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4X733823
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
20
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
20
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
RBF
Marca
Pferd
Código pautal
82077010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X733823
EAN
4007220047705
UBB
500582304548
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
21117726