Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4Q936996
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
Milling pin O1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4Q936996
Forma da cabeça
Oval
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro
16
Diâmetro do eixo (mm)
6
Material
Outro
Eixo de fixação (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Oval
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro
16
Diâmetro do eixo (mm)
6
Material
Outro
Eixo de fixação (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para vidro
Não
Dentes
Outro
Material de corte
HSS
Tipo de partícula
Outro
Rebarba
Não
Adequado para porcelana
Não
Com veio
Não
Cortador de diâmetro (mm)
16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
Outro
Marca
Pferd
Código pautal
82077010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q936996
EAN
4007220059746
UBB
500582226006
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
22461816