text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 5C710356
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 5
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 5
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Pferd
Type 21112582

Números do artigo

Referência 5C710356
EAN 4007220900536
UBB 500582355458
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4142190580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.