Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1R618083
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R618083
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
9
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
9
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KUD
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R618083
EAN
4015448419297
UBB
500581185682
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000868723