text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL Special Steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Referência 2P815092
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2P815092
EAN 4015448745532
UBB 500581533915
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868772
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.