Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6S308478
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6S308478
Forma da cabeça
Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro
12
Diâmetro do eixo (mm)
6
Material
Outro
Eixo de fixação (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro
12
Diâmetro do eixo (mm)
6
Material
Outro
Eixo de fixação (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
25
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para vidro
Não
Dentes
Outro
Material de corte
HSS
Tipo de partícula
Outro
Rebarba
Não
Adequado para porcelana
Não
Com veio
Não
Cortador de diâmetro (mm)
12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KEL
Marca
Pferd
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6S308478
EAN
4007220059593
UBB
500582911755
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
22450736