text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 5L197694
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Pferd
Type 21125282

Números do artigo

Referência 5L197694
EAN 4007220930496
UBB 500582459813
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4142210610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.