Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3D061216
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
Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3D061216
Forma da cabeça
Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
20
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
20
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KEL
Marca
Pferd
Type
21125087
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D061216
EAN
4007220936771
UBB
500581689287
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4142210620