text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin C1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Referência 2J634474
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro 16
Diâmetro do eixo (mm) 6
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro 16
Diâmetro do eixo (mm) 6
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para vidro Não
Dentes Outro
Material de corte HSS
Tipo de partícula Outro
Rebarba Não
Adequado para porcelana Não
Com veio Não
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 2J634474
EAN 4007220058947
UBB 500581426003
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 22411816
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.