Medidor profundidade
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Ferramentas de precisão
Medidor profundidade
5X486681
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
Micrometer DIN 863/1 75-100 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X486681
Divisória (mm)
0.01
Precisão (mm)
0.01
Gama de medição (mm)
75-10
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Não
Passo do fuso (mm)
0.5
Diâmetro do fuso (mm)
6.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Divisória (mm)
0.01
Precisão (mm)
0.01
Gama de medição (mm)
75-10
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Não
Passo do fuso (mm)
0.5
Diâmetro do fuso (mm)
6.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X486681
EAN
4015448739128
UBB
500582630181
UNSPSC
81141503
Artigo do fabricante nr
4000851154