Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Medidor profundidade
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Ferramentas de precisão
Medidor profundidade
5O695046
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
Micrometer DIN 863/1 0-25 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5O695046
Divisória (mm)
0.01
Precisão (mm)
0.01
Gama de medição (mm)
0-25
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Não
Passo do fuso (mm)
0.5
Diâmetro do fuso (mm)
6.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Divisória (mm)
0.01
Precisão (mm)
0.01
Gama de medição (mm)
0-25
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Não
Passo do fuso (mm)
0.5
Diâmetro do fuso (mm)
6.5
Marca
Promat
Código pautal
90173000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5O695046
EAN
4015448739098
UBB
500582512454
UNSPSC
81141503
Artigo do fabricante nr
4000851151