text.skipToContent text.skipToNavigation

MICROGARD OVERALL 2300 PLUS 132 GL, 3XL


Referência 5A715758
Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 8 - 8
Peso do material (g/m²) 65
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Microgard
Código do produto 62101098
Model AlphaTec
Safety Y/Type 3B+4B/Type 5B/Y/Y
Type Chemical-Protective Suit Guard

Números do artigo

Referência 5A715758
EAN 5013756066454
UBB 500513537588
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 26660508
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.